Nedtrain Oud
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
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5324.187.112
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
Expediente Bahco Workshop 187 4-187-45-2-0 EXDUN
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5324.187.112
Forma
Tres cuadrados
Longitud total (mm)
112
Longitud de la hoja (mm)
112
Anchura de la hoja (mm)
6
Altura de la cuchilla (mm)
6
Forma del corte
Corte simple
Número de cortes
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Tres cuadrados
Longitud total (mm)
112
Longitud de la hoja (mm)
112
Anchura de la hoja (mm)
6
Altura de la cuchilla (mm)
6
Forma del corte
Corte simple
Número de cortes
2
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
15
Codigo SA
8203100000
Type
Extra Slim Triangular Taper Saw File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5324.187.112
EAN
7311518021276
UBB
400135503938
UNSPSC
27111900
Artículo del fabricante nr
4-187-45-2-0