text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Expander drum MA-AC pneumatic dm90xW100mm 19 mm 3M


3M™ Tambor Inflable le permite usar bandas abrasivas (recubiertas y Scotch-Brite™) con la herramienta 3M Match & Finish. Nuestros tambores inflables proporcionan una dureza ajustable a la banda - apoyando un acabado superior.Proporcione una dureza ajustable a las bandas abrasivas con 3M™ Tambor Inflable. Nuestros robustos tambores hinchables garantizan

Artículo No. 4L692512
Diámetro del cabezal (mm) 90
Marca 3M
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del cabezal (mm) 90
Marca 3M

Descripción

3M™ Tambor Inflable le permite usar bandas abrasivas (recubiertas y Scotch-Brite™) con la herramienta 3M Match & Finish. Nuestros tambores inflables proporcionan una dureza ajustable a la banda - apoyando un acabado superior.Proporcione una dureza ajustable a las bandas abrasivas con 3M™ Tambor Inflable. Nuestros robustos tambores hinchables garantizan una larga vida útil del producto.Le permiten utilizar bandas abrasivas (recubiertas y Scotch-Brite™) con la herramienta 3M Match & Finish.

Números de artículo

Artículo No. 4L692512
UBB 500710648311
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 09325
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.