text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral Hose 8 x 12mm 16bar 7.5m Length


Artículo No. 7M776859
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Diámetro nominal Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Ewo
Type Spiral Hose

Números de artículo

Artículo No. 7M776859
EAN 4030875158861
UBB 500583200166
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40830
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.