Mangueras y carretes
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
2K745749
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
Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 6m Length
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K745749
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.75
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.75
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
6
Marca
Ewo
Type
Spiral Hose
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K745749
EAN
4030875158922
UBB
500581444659
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40925