text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 10m Length


Artículo No. 5X055819
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1.75
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16.8
Diámetro nominal Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1.75
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16.8
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 10
Marca Ewo
Type Spiral Hose

Números de artículo

Artículo No. 5X055819
EAN 4030875158830
UBB 500582624812
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40827
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.