text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Espárragos
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
55285
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
Esparrago metal ≈ 2d DIN 835 Acero inoxidable (Inox) A4
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 835, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico b
m
= 20 mm. La longitud total del perno es de 70 + 20 = 90 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
Los pernos según la norma DIN 835 con un extremo metálico ≈2d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartes de aleación de aluminio.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 835, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico b
m
= 20 mm. La longitud total del perno es de 70 + 20 = 90 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
Los pernos según la norma DIN 835 con un extremo metálico ≈2d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartes de aleación de aluminio.
Estándares
DIN
835