text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárragos de soldadura con tuerca din 525 DIN 525 Acero Sin revestimiento 4.6 weldable M8X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.6 weldable
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 140 mm
Marca Fabory
Clase 4.6 weldable
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b 40
d-D M8
ds (max.) 8
L (mm) 140
m 6.5
P 1.25
s 13

Estándares

DIN 525

Números de artículo

Artículo No. 16221.080.140
EAN 8717077313767
UBB 500650992315
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.