text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárragos de soldadura con tuerca din 525 DIN 525 Acero Sin revestimiento 4.6 weldable M36X310


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.6 weldable
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M36
Longitud 310 mm
Marca Fabory
Clase 4.6 weldable
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b 125
d-D M36
ds (max.) 36
L (mm) 310
m 29
P 4
s 55

Estándares

DIN 525

Números de artículo

Artículo No. 16221.360.310
EAN 8717077313859
UBB 500650993222
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.