text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Espárragos de soldar
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos de soldar
16221
16221.220.220
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
Espárragos de soldadura con tuerca din 525 DIN 525 Acero Sin revestimiento 4.6 weldable M22X220
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.6 weldable
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M22
Longitud
220 mm
Marca
Fabory
Clase
4.6 weldable
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
80
d-D
M22
ds (max.)
22
L (mm)
220
m
18
P
2.5
s
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
525
Números de artículo
Artículo No.
16221.220.220
EAN
8717077313828
UBB
500650992984
UNSPSC
31162400
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando