text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárragos de soldadura con tuerca din 525 DIN 525 Acero Sin revestimiento 4.6 weldable M16X190


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.6 weldable
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 190 mm
Marca Fabory
Clase 4.6 weldable
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b 65
d-D M16
ds (max.) 16
L (mm) 190
m 13
P 2
s 24

Estándares

DIN 525

Números de artículo

Artículo No. 16221.160.190
EAN 8717077313804
UBB 500650992729
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.