Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
21540
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
Espárrago dos roscas ≈ 1,25d BSW Acero Sin revestimiento 5.6
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Clase
5.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
British Standard Whitworth
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar la clase 5.8 en lugar de la clase 5.6.
La rosca Whitworth (BSW) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar la rosca métrica (M) en su lugar.
ATENCIÓN: al pedir estos tacos la designación adecuada es d x L, por ejemplo, tacos 5/16X25, donde la longitud de trabajo L = 25 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico e = 10 mm. La longitud total del perno es 25 + 10 = 35 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b = 18 mm.
La rosca del extremo metálico está hecha con un "ajuste de transición", que evita que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
Estos pernos, con un extremo metálico ≈1,25d, tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de hierro fundido.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Clase
5.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
British Standard Whitworth
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar la clase 5.8 en lugar de la clase 5.6.
La rosca Whitworth (BSW) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar la rosca métrica (M) en su lugar.
ATENCIÓN: al pedir estos tacos la designación adecuada es d x L, por ejemplo, tacos 5/16X25, donde la longitud de trabajo L = 25 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico e = 10 mm. La longitud total del perno es 25 + 10 = 35 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b = 18 mm.
La rosca del extremo metálico está hecha con un "ajuste de transición", que evita que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
Estos pernos, con un extremo metálico ≈1,25d, tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de hierro fundido.
Estándares
DIN
939
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando