text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con punta redonda Acero inoxidable (Inox) M10X19

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 19 mm
Material Acero inoxidable
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
h 2
L (mm) 19
n 1.6
P 1.5
Presión del muelle en N 20

Números de artículo

Artículo No. 56951.100.019
EAN 8715492872616
UBB 950373161062
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.