Espárrago con bola rañurado
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
Piezas de ingeniería
Productos técnicos
Espárrago con bola
Espárrago con bola rañurado
56950
56950.200.030
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
Espárrago con punta redonda Acero de corte M20X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
34
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
34
Dimensiones
d-D
M20
h
4.5
L (mm)
30
n
2.5
P
2.5
Presión del muelle en N
80
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56950.200.030
EAN
8715492872555
UBB
950373249289
UNSPSC
31160000
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando