text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con bola rañurado Acero de corte M12X22


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca FABORY
Material Acero de corte
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 22 mm
Marca FABORY
Material Acero de corte
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
d2 6
h 3.5
L (mm) 22
n 2
P 1.75
Presión del muelle en N 25

Números de artículo

Artículo No. 56975.120.022
EAN 8715492873705
UBB 950373203898
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.