text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A320/A194 Acero Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Gr.L7 - Gr.7
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1.1/2 Inch
Longitud 255 mm
Clase Gr.L7 - Gr.7
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

L (mm) 255

Estándares

ASTM A320/A194

Números de artículo

Artículo No. 22326381254
EAN 8715494339575
UBB 500578296948
UNSPSC 00000000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.