Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
LOCA_PIMGC
PIMGC286100
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193 Acero Sin revestimiento Gr.B16 1.1/8X1100 (43.5/16)
Añadir catálogo
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B16
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.1/8 Inch
Longitud
1100 mm
Clase
Gr.B16
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
L (mm)
1100
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193
Números de artículo
Artículo No.
PIMGC286100
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando