Espárragos
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
LOCA_PIMDI
PIMDI120060
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero inoxidable (Inox) Sin revestimiento Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M M12X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.
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
M12
Longitud
60 mm
Clase
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.
Dimensiones
d-D
M12
L (mm)
60
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
PIMDI120060
UBB
500707032800
UNSPSC
00000000