text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero Galvanizado caliente Gr.B7 - Gr.2H M12X30

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
  • L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 30 mm
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
  • L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.

Dimensiones

d-D M12
L (mm) 30

Estándares

ASTM A193/A194

Números de artículo

Artículo No. PIMD4120030

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.