text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.4 1 Inch X135 (5.1/4)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Gr.L7 - Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Longitud 135 mm
Clase Gr.L7 - Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
    • Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.

Dimensiones

B 1.625
L (mm) 135
M 25

Estándares

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Números de artículo

Artículo No. 22320.254.133
EAN 8715492620941
UBB 951353006061
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.