text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B16 - Gr.4

Artículo No.
Marca FABORY
Clase Gr.B16 - Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca 8 Unified National

Especificaciones

Marca FABORY
Clase Gr.B16 - Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca 8 Unified National
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
    • Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.

Estándares

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.