text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Cincado Gr.B7 - Gr.2H 1/2X55 (2.1/4)


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Packed per 1

Specifications

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 55 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 13
Peso por pieza (g) 104.2
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA 7318154890

Dimensions

B 0.875
L (mm) 55
M 12.3

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22082.127.057
EAN 8715493205345
UBB 951353662434
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.