Nedtrain Oud
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
Limas
Limas & raspadores
Raspadores
S5410.001.250
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
Escofina redonda Bahco 345 6-345-10-1-2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5410.001.250
Forma
Redondo
Longitud total (mm)
250
Longitud de la hoja (mm)
250
Anchura de la hoja (mm)
11
Diámetro de la hoja (mm)
11
Altura de la cuchilla (mm)
11
Forma del corte
Corte de escofina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Redondo
Longitud total (mm)
250
Longitud de la hoja (mm)
250
Anchura de la hoja (mm)
11
Diámetro de la hoja (mm)
11
Altura de la cuchilla (mm)
11
Forma del corte
Corte de escofina
Número de cortes
1
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
85
Codigo SA
8203100000
Type
ERGO Round Rasp
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5410.001.250
EAN
7311518005429
UBB
400135807396
UNSPSC
27111904
Artículo del fabricante nr
6-345-10-1-2