text.skipToContent text.skipToNavigation

Escofina para armarios Bahco 343 6-343-10-2-0

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Para trabajos en madera, contrachapado, plásticos y otros materiales blandos Forma: Delgada, media caña. Cantos y superficies cónicas hacia la punta Superficies con picado escofina, cantos con picado sencillo Tipo de picado: 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5412.002.250
Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 28
Altura de la cuchilla (mm) 7
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 28
Altura de la cuchilla (mm) 7
Forma del corte Corte de escofina
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 291
Type Half-Round Cabinet Rasp

Números de artículo

Artículo No. S5412.002.250
EAN 7311518021825
UBB 400137030260
UNSPSC 27111904
Artículo del fabricante nr 6-343-10-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.