Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
075273M
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
Escobilla 3M 76,2mm
Añadir catálogo
Artículo No.
075273M
Anchura
121
Diámetro
76
Tipo
Otro
Longitud (mm)
79
Adecuado para acero
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
121
Diámetro
76
Tipo
Otro
Longitud (mm)
79
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Granulación según CAMI
80
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1791.6
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc se compone de nuestro grano abrasivo cerámico, mezclado con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles que proporcionan más contacto con la superficie que los cepillos de alambre y mantienen sus propiedades abrasivas durante toda la vida útil del disco.Utilice Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc para limpiar, desbarbar, matizar, dar acabado y pulir de forma eficaz. Nuestros discos de cerdas son una alternativa segura a los cepillos de alambre, los productos químicos y las pastas. Funcionan rápido con una buena acción de corte y cubren una superficie más amplia que los cepillos de alambre. Los cepillos permanecen en su sitio con una ligera presión para eliminar óxido y revestimientos, sin dañar el material base. Vienen con el sistema de fijación de cambio rápido Roloc, para una mayor eficacia. Nuestros discos de cerdas funcionan bien en acero, aluminio y una variedad de otros metales, en mantenimiento general, así como en aplicaciones de automoción y reconstrucción de motores.Para un mayor rendimiento, hemos mezclado óxido de aluminio con grano abrasivo cerámico, dando como resultado uno de los minerales más duros y duraderos disponibles. Nuestros discos son ideales para el arranque de material de moderado a pesado, ya que los abrasivos cerámicos están diseñados para cortar rápidamente y soportar aplicaciones de calor y tensión intensos. Los productos Scotch-Brite Bristle son productos únicos de acondicionamiento de superficies diseñados para ofrecer resultados de calidad y uniformes durante toda la vida útil del producto. Elija entre una gama de tamaños y granos para adaptarse a los requisitos únicos de su proyecto.
Números de artículo
Artículo No.
075273M
UBB
500614625738
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
07527