text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Pelican Snip for 1mm Plate Right-Hand Cutting 300mm


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Artículo No. 4S777612
Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud (mm) 300
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud (mm) 300
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Erdi
Type Pelican Snip

Descripción

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Números de artículo

Artículo No. 4S777612
UBB 500719114604
UNSPSC 27111506
Artículo del fabricante nr D218-300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.