text.skipToContent text.skipToNavigation

EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 25 mm PROMAT


Artículo No. 0P718165
Grosor de la pared (mm) 5
Material incrustación Textile
Radio de curvatura (mm) 110
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Color de la pared interior Negro
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 5
Material incrustación Textile
Radio de curvatura (mm) 110
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Color de la pared interior Negro
Diámetro nominal 1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar) 60
Pared interior eléctricamente conductora
Color de la pared exterior Negro
Marca Promat
Codigo SA 40093100

Números de artículo

Artículo No. 0P718165
EAN 4015448757894
UBB 500573808960
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 4000310026
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.