Mangueras de aire & cierres
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
Neumáticos
Mangueras de aire & cierres
3J491852
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 13 mm PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3J491852
Grosor de la pared (mm)
3.5
Material incrustación
Textile
Radio de curvatura (mm)
50
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Color de la pared interior
Negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
3.5
Material incrustación
Textile
Radio de curvatura (mm)
50
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material pared exterior
Caucho monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Color de la pared interior
Negro
Diámetro nominal
1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Pared interior eléctricamente conductora
Sí
Color de la pared exterior
Negro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3J491852
EAN
4015448757870
UBB
500581763017
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
4000310024