Standaard artikelen
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
Cables & bobinas
Bobinas
B6141.233.124
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
Enrollador de cable manual Brennenstuhl H07RN-F 3G2.5 40m Negro 320mm 217 x 327 x 437mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Carrete de cable Garant 40m
Descripción completa
Artículo No.
B6141.233.124
Color
Azul
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
40
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Model
Garant®
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.
Números de artículo
Artículo No.
B6141.233.124
EAN
4007123053834
UBB
240789075084
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1233124