Bobinas
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
Cables & bobinas
Bobinas
3A857023
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
Enrollador de cable manual Brennenstuhl H07RN-F 3G1.5 50m Negro 320mm 370 x 225 x 370mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3A857023
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Longitud del cable (m)
50
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP44
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Longitud del cable (m)
50
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
85444290
Model
professionalLINE
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3A857023
EAN
4007123637508
UBB
500700164444
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
9201500100