Bobinas
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
Cables & bobinas
Bobinas
9I011082
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
Enrollacable manual Brennenstuhl H07RN-F 3G2.5 40m Negro 320mm 320 x 220 x 415mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9I011082
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
3
Longitud del cable (m)
40
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
3
Longitud del cable (m)
40
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
85444290
Model
Garant®
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9I011082
EAN
4007123054800
UBB
500644417494
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1233120