Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cables & bobinas
Bobinas
B6129.072.244
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
Enrollacable Brennenstuhl azul IP44 3 x 1,5mm2 15m BE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B6129.072.244
Color
Azul
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
Otro
Con ajuste
No
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
15
Carcasa de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
Otro
Con ajuste
No
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
15
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Marca
Brennenstuhl
Peso por pieza (g)
2310
Type
Cable Reel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B6129.072.244
EAN
4007123632329
UBB
500627481525
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1072244