Cámara de inspección
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Inspección
Cámara de inspección
6K573501
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
Endoscopio sónico 2MP 5,5mm piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6K573501
Número de píxeles, vertical
2
Compatible con Wi-Fi
Sí
Longitud (m)
3500 - 3500
Grabación de vídeo
Sí
Diámetro de la sonda de la cámara (mm)
5.5
Unidad de visualización del grado de protección (IP)
IP68
Marca
Sonic
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número de píxeles, vertical
2
Compatible con Wi-Fi
Sí
Longitud (m)
3500 - 3500
Grabación de vídeo
Sí
Diámetro de la sonda de la cámara (mm)
5.5
Unidad de visualización del grado de protección (IP)
IP68
Marca
Sonic
Codigo SA
9018902000
Type
Endoscope Camera
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6K573501
EAN
4713268477106
UBB
500754668910
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
820018