text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

End mill nominal dm 8 mm insert length 30 mm PROMAT


Artículo No. 2N160536
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 68
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 68
Diámetro del eje (mm) 8
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 5
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2N160536
EAN 4015448717065
UBB 500581456604
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866565
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.