text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill nominal dm 20 mm insert length 75 mm PROMAT


Artikelnummer 1P432600
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 130
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 75
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 130
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 75
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 5
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1P432600
EAN 4015448717119
UBB 500581162996
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866569
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.