Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4V610949
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
End mill nominal dm 12 mm insert length 45 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4V610949
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
93
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
45
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
93
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
45
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
5
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Promat
Codigo SA
82077010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V610949
EAN
4015448717089
UBB
500582243175
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866567