text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal dm 20 mm insert length 89 mm HSS-Co8 PROMAT


Numéro d'article 9Z829652
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 141
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 89
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 141
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 89
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z829652
EAN 4015448520504
UBB 500584059082
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866412
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.