text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal dm 20 mm insert length 89 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 7R071368
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 141
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 89
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 141
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 89
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7R071368
EAN 4015448520399
UBB 500583240915
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866390
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.