text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal diameter 5 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 8I490346
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 5
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8I490346
EAN 4015448505174
UBB 500583486450
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866326
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.