text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 1S242141
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 52
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 52
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1S242141
EAN 4015448505372
UBB 500581212817
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866366
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.