text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4I312888
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
End mill DIN 844 type N nominal diameter 10 mm HSS-Co PM ALCRONA PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4I312888
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
53
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
53
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4I312888
EAN
4015448560029
UBB
500582113303
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866045