text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal dm 8 mm insert length 44 mm HSS-Co5 PROMAT


Artículo No. 6S915060
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 44
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 44
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6S915060
EAN 4015448520764
UBB 500582931068
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866548
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.