text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal dm 25 mm insert length 108 mm HSS-Co5 PROMAT


Artículo No. 8R719548
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 166
Diámetro del eje (mm) 25
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 108
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 166
Diámetro del eje (mm) 25
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 108
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 25
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8R719548
EAN 4015448567035
UBB 500583605331
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866085
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.