Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6D820547
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
End mill DIN 844 type HR nominal dm 20 mm insert length 89 mm HSS-Co5 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6D820547
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
141
Diámetro del eje (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
89
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
141
Diámetro del eje (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
89
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6D820547
EAN
4015448520825
UBB
500582747001
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866560