Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
8V141745
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
End mill DIN 844 type HR nominal dm 18 mm insert length 73 mm HSS-Co5 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8V141745
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
123
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
73
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
123
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
73
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V141745
EAN
4015448520818
UBB
500583641625
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866558