text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal dm 12 mm insert length 63 mm HSS-Co5 PROMAT


Artículo No. 0U402939
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 63
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 63
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0U402939
EAN 4015448520788
UBB 500573862652
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866552
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.