text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type HR nominal dm 10 mm insert length 53 mm HSS-Co5 PROMAT


Article number 4Y172316
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 53
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Packed per 1

Specifications

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 53
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Promat
Código de producto 82077031

Article numbers

Article number 4Y172316
EAN 4015448520771
UBB 500582311717
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000866550
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.