Fresa de escariar
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
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
6H151564
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
End mill DIN 6527 L type W nominal dm 8 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6H151564
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
25
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
25
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Promat
Codigo SA
82077010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H151564
EAN
4015448778950
UBB
500582763099
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000806566