text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 6 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no.


Artículo No. 6V048696
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6V048696
EAN 4015448778943
UBB 500582938907
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806565
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.