text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 20 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no


Artículo No. 5I921320
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 50
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 50
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat
Codigo SA 82077010

Números de artículo

Artículo No. 5I921320
EAN 4015448778998
UBB 500582448857
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.