text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 12 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no


Artículo No. 2S656772
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 35
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 35
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2S656772
EAN 4015448778974
UBB 500581559092
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806568
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.